DATASENSING SRL - DTG957801070 SG2-30-120-OO-X 30MM RES AUTO RESTART - 957801070

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 2
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - PNP
Breite des Sensors - 32.3 mm
Höhe des Sensors - 36.9 mm
Länge des Sensors - 1200 mm
Packung
1 ST
EAN
8027893048607
Artikelnummer
DTG957801070
Herstellernummer
957801070
Hersteller
MMD
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
2
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP
Breite des Sensors:
32.3 mm
Höhe des Sensors:
36.9 mm
Länge des Sensors:
1200 mm
Detektionsvermögen für Probekörper:
30 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur:
0...55 °C
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart:
DC