DATASENSING SRL - DTG957801050 SG2-30-090-OO-X 30MM RES AUTO RESTART - 957801050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - PNP
Höhe des Sensors - 36.9 mm
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Länge des Sensors - 900 mm
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
8027893048584
Artikelnummer
DTG957801050
Herstellernummer
957801050
Hersteller
MMD
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP
Höhe des Sensors:
36.9 mm
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Länge des Sensors:
900 mm
Spannungsart:
DC
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
2
Breite des Sensors:
32.3 mm
Detektionsvermögen für Probekörper:
30 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur:
0...55 °C