DATASENSING SRL - DTG957801020 SG2-30-045-OO-X 30MM RES AUTO RESTART - 957801020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - PNP
Höhe des Sensors - 36.9 mm
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Länge des Sensors - 450 mm
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
8027893048546
Artikelnummer
DTG957801020
Herstellernummer
957801020
Hersteller
MMD
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP
Höhe des Sensors:
36.9 mm
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Länge des Sensors:
450 mm
Spannungsart:
DC
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
2
Breite des Sensors:
32.3 mm
Detektionsvermögen für Probekörper:
30 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur:
0...55 °C


