Startseite

DATASENSING SRL - DTG956201881 S62-PA-5-M11-PP RED 600MM PNP M12 - 956201881

KopierenKopieren
DATASENSING SRL - DTG956201881 S62-PA-5-M11-PP RED 600MM PNP M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8027893075511

Artikelnummer

DTG956201881

Herstellernummer

956201881

Hersteller

MMD

Il sensore universale più completo in un contenitore compatto 50x50mm, con emissione LED o laser Diffusione prossimità 90 o 200 cm, Laser 90 cm Bkgd suppr 30, 60, 120, 200 cm, Laser 15, 35 cm Retroreflex 13 m, Polarizzato 8 m, Laser 20 m Fascio anteriore 25 m La serie S62 di sensori compatti in contenitore 50x50mm, permette di avere in un unico formato standard, ottime performance tecnologiche e diverse ottiche, da quella basic a quella advanced Laser. IP67