DATASENSING SRL - DTG954651000 TL50-W-815 10-20MM V-SPOT M12-4 NPN PNP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenntastweite - 9 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Schutzart (IP) - IP67
Gehäusebauform - Quader
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Packung
1 ST
EAN
8027893046504
Artikelnummer
DTG954651000
Herstellernummer
954651000
Hersteller
MMD
Nenntastweite:
9 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schutzart (IP):
IP67
Gehäusebauform:
Quader
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Lichtart:
Mehrfarben-LED
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Spannungsart:
DC
Breite des Sensors:
31 mm
Höhe des Sensors:
53 mm
Länge des Sensors:
85.4 mm
Schaltfrequenz:
15000 Hz
Umgebungstemperatur:
-10...55 °C
Mit Wechselobjektiv:
ja
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Zeitfunktion:
ja


