DATASENSING SRL - DTG953151080 SR21-RG M8 NPN PNP - 953151080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gabelbreite - 2 mm
Schutzart (IP) - IP65
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10...30 V
Gabeltiefe - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
8027893043275
Artikelnummer
DTG953151080
Herstellernummer
953151080
Hersteller
MMD
Gabelbreite:
2 mm
Schutzart (IP):
IP65
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10...30 V
Gabeltiefe:
50 mm
Min. Objektgröße:
0.5 mm
Breite des Sensors:
20 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 1
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe des Sensors:
26 mm
Länge des Sensors:
90 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Reaktionszeit:
0.02 ms
Schaltfrequenz:
25000 Hz
Spannungsart:
DC
Lichtart:
Grünlicht
Umgebungstemperatur:
-20...60 °C


