Startseite
Nicht mehr in Produktion

DATASENSING SRL - DTG952701271 S51-PA-5-B01-PK RRX-POL PNP-NO M12 - 952701271

KopierenKopieren
DATASENSING SRL - DTG952701271 S51-PA-5-B01-PK RRX-POL PNP-NO M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Zeitfunktion - ja

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Mit Reflektor - nein

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Packung

  • 1 ST

EAN

8027893041332

Artikelnummer

DTG952701271

Herstellernummer

952701271

Hersteller

MMD

Mit Zeitfunktion:

ja

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Mit Reflektor:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Reaktionszeit:

1 ms

Schaltfrequenz:

500 Hz

Spannungsart:

DC

Lichtart:

Laserdiode, Infrarotlicht

Schutzart (IP):

IP67

Umgebungstemperatur:

-25...55 °C

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

La serie tubolare S51 è una linea base di sensori fotoelettrici con modelli a sbarramento polarizzato con emissione visibile a LED, tasteggio diffuso e proiettore ricevitore. Disponibili con ottica radiale e assiale, connessione M12 a 4 poli o 2 m di cavo. Versioni in CC con contenitore in metallo o plastica. La versione in plastica ha un contenitore piatto con due fori di fissaggio per garantire la massima flessibilità di installazione.