Startseite

DATASENSING SRL - DTG952501030 SL5-5-G-82 LASER EMITTER60M M12

KopierenKopieren
DATASENSING SRL - DTG952501030 SL5-5-G-82 LASER EMITTER60M M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tastweite - 0...35 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 35 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V

  • Max. Schaltabstand - 35 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8027893003095

Artikelnummer

DTG952501030

Herstellernummer

952501030

Hersteller

MMD

Tastweite:

0...35 mm

Max. Ausgangsstrom:

35 mA

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Max. Schaltabstand:

35 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Mit Reflektor:

nein

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

24 mm

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Lichtart:

Laserdiode, Rotlicht

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

100 mA

Reaktionszeit:

333 ms

Schaltfrequenz:

1500 Hz

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Umgebungstemperatur:

-10...50 °C

I sensori fotoelettrici tubolari della serie SL5 sono disponibili con modelli a sbarramento polarizzato, tasteggio diffuso e proiettore ricevitore, con emissione laser rosso visibile. Disponibili con connessione con connettore M12 a 4 poli o 2 m di cavo,in contenitore plastico e garantiscono una ottima ripetibilità di lettura.