DATASENSING SRL - DTG952051910 S5-5-G8-62-SG-ST4 EMITTER 10 30VDC - 952051910

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lieferumfang des Einwegsystems - Sender
Max. Öffnungswinkel - 2.5 °
Vorausfallmeldung - nein
Mit Zeitfunktion - nein
Bemessungsschaltabstand - 8000 mm
Packung
1 ST
EAN
8027893059658
Artikelnummer
DTG952051910
Herstellernummer
952051910
Hersteller
MMD
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender
Max. Öffnungswinkel:
2.5 °
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Bemessungsschaltabstand:
8000 mm
Max. Schaltabstand:
8000 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Durchmesser Sensor:
16.6 mm
Länge des Sensors:
81 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-25...55 °C
Reaktionszeit:
1 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
8 m
Schaltfrequenz:
500 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Lichtart:
Infrarotlicht
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Schutzart (IP):
IP67


