DATASENSING SRL - DTG952001040 S50-PR-5-B01-PP RRX-POL PNP NO-NC M12 - 952001040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Vorausfallmeldung - nein
Mit Zeitfunktion - nein
Max. Schaltabstand - 3000 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Mit Reflektor - nein
Packung
1 ST
EAN
8027893020351
Artikelnummer
DTG952001040
Herstellernummer
952001040
Hersteller
MMD
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Max. Schaltabstand:
3000 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Mit Reflektor:
nein
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Länge des Sensors:
93.5 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
3000 mm
Umgebungstemperatur:
-25...55 °C
Reaktionszeit:
0.5 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
3 m
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V
Spannungsart:
DC
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Schutzart (IP):
IP67



