DATASENSING SRL - DTG951451610 S300-PA-2-F06-OC REC 12-30VDC TIMER - 951451610

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lieferumfang des Einwegsystems - Empfänger
Mit Zeitfunktion - ja
Bemessungsschaltabstand - 50000 mm
Max. Schaltabstand - 50000 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Packung
1 ST
EAN
8027893067455
Artikelnummer
DTG951451610
Herstellernummer
951451610
Hersteller
MMD
Lieferumfang des Einwegsystems:
Empfänger
Mit Zeitfunktion:
ja
Bemessungsschaltabstand:
50000 mm
Max. Schaltabstand:
50000 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
25 mm
Höhe des Sensors:
69.7 mm
Länge des Sensors:
100.4 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-25...55 °C
Reaktionszeit:
2 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
50 m
Schaltfrequenz:
250 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12...30 V
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
IP67


