DATASENSING SRL - DTG951451570 S300-PA-2-G00-EX EMITTER 12-30VDC - 951451570

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsschaltabstand - 50000 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...30 V
Schutzart (IP) - IP67
Max. Schaltabstand - 50000 mm
Packung
1 ST
EAN
8027893067417
Artikelnummer
DTG951451570
Herstellernummer
951451570
Hersteller
MMD
Bemessungsschaltabstand:
50000 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12...30 V
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
50000 mm
Mit Zeitfunktion:
nein
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Umgebungstemperatur:
-25...55 °C
Lichtart:
Infrarotlicht
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Reichweite des Schutzfeldes:
50 m
Breite des Sensors:
25 mm
Höhe des Sensors:
69.7 mm
Länge des Sensors:
100.4 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Reaktionszeit:
2 ms
Schaltfrequenz:
250 Hz
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
880 nm


