Startseite

DATASENSING SRL - DTG951451560 S300-PA-1-G00-EX EMITTER 24-240VAC VDC - 951451560

KopierenKopieren
DATASENSING SRL - DTG951451560 S300-PA-1-G00-EX  EMITTER 24-240VAC VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lieferumfang des Einwegsystems - Sender

  • Mit Zeitfunktion - nein

  • Bemessungsschaltabstand - 50000 mm

  • Max. Schaltabstand - 50000 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 3000 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

8027893067400

Artikelnummer

DTG951451560

Herstellernummer

951451560

Hersteller

MMD

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender

Mit Zeitfunktion:

nein

Bemessungsschaltabstand:

50000 mm

Max. Schaltabstand:

50000 mm

Max. Ausgangsstrom:

3000 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Klemme

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

25 mm

Höhe des Sensors:

69.7 mm

Länge des Sensors:

100.4 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-25...55 °C

Reaktionszeit:

25 ms

Reichweite des Schutzfeldes:

50 m

Schaltfrequenz:

20 Hz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...60 V

Spannungsart:

AC/DC

Wellenlänge des Sensors:

880 nm

Lichtart:

Infrarotlicht

Schutzart (IP):

IP67

Sensore fotoelettrico a sbarramento, marca DATASENSING SRL (EX M.D. MICRODETECTORS, modello DTG951451560 - S300-PA-1-G00-EX EMITTER 24-240VAC VDC