DATASENSING SRL - DTG951451530 S300-PA-1-B06-RX POL 24-240VAC VDC TIMER - 951451530

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Schaltabstand - 10000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klemme
Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt
Schutzart (IP) - IP67
Bemessungsschaltabstand - 10000 mm
Packung
1 ST
EAN
8027893067370
Artikelnummer
DTG951451530
Herstellernummer
951451530
Hersteller
MMD
Max. Schaltabstand:
10000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungsschaltabstand:
10000 mm
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...60 V
Spannungsart:
AC/DC
Gehäusebauform:
Quader
Max. Ausgangsstrom:
3000 mA
Mit Zeitfunktion:
ja
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
100 mm
Reaktionszeit:
25 ms
Umgebungstemperatur:
-25...55 °C
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Schaltfrequenz:
20 Hz
Breite des Sensors:
25 mm
Höhe des Sensors:
69.7 mm
Länge des Sensors:
100.4 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Reichweite des Schutzfeldes:
10 m
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...240 V
Wellenlänge des Sensors:
660 nm


