Startseite

DATASENSING SRL - DTG951451500 S300-PA-2-A01-OC RRX 12-30VDC

KopierenKopieren
DATASENSING SRL - DTG951451500 S300-PA-2-A01-OC RRX 12-30VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 15000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klemme

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8027893067349

Artikelnummer

DTG951451500

Herstellernummer

951451500

Hersteller

MMD

Max. Schaltabstand:

15000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Klemme

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

DC

Gehäusebauform:

Quader

Bemessungsschaltabstand:

15000 mm

Max. Ausgangsstrom:

35 mA

Mit Zeitfunktion:

nein

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Min. Reflektorabstand:

100 mm

Reaktionszeit:

1 ms

Umgebungstemperatur:

-25...55 °C

Lichtart:

Infrarotlicht

Schaltfrequenz:

500 Hz

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...30 V

Breite des Sensors:

25 mm

Höhe des Sensors:

69.7 mm

Länge des Sensors:

100.4 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Reichweite des Schutzfeldes:

15 m

Wellenlänge des Sensors:

880 nm

Sensore fotoelettrico a riflessione, marca DATASENSING SRL (EX M.D. MICRODETECTORS, modello DTG951451500 - S300-PA-2-A01-OC RRX 12-30VDC