DATASENSING SRL - DTG951451430 S300-PA-2-C06-OC DIFF 12-30VDC TIMER - 951451430

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tastweite - 50...2000 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Schutzart (IP) - IP67
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...30 V
Einstellverfahren - manuelle Einstellung
Packung
1 ST
EAN
8027893067271
Artikelnummer
DTG951451430
Herstellernummer
951451430
Hersteller
MMD
Tastweite:
50...2000 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12...30 V
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Max. Schaltabstand:
2000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Mit Zeitfunktion:
ja
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lichtart:
Infrarotlicht
Reichweite des Schutzfeldes:
2 m
Breite des Sensors:
25 mm
Höhe des Sensors:
69.7 mm
Länge des Sensors:
100.4 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Reaktionszeit:
1 ms
Schaltfrequenz:
500 Hz
Wellenlänge des Sensors:
940 nm
Umgebungstemperatur:
-25...55 °C


