Startseite

DATASENSING SRL - DTG951451400 S300-PA-1-C01-RX DIFF 24-240VAC VDC - 951451400

KopierenKopieren
DATASENSING SRL - DTG951451400 S300-PA-1-C01-RX DIFF 24-240VAC VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tastweite - 50...2000 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 3000 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...60 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8027893067240

Artikelnummer

DTG951451400

Herstellernummer

951451400

Hersteller

MMD

Tastweite:

50...2000 mm

Max. Ausgangsstrom:

3000 mA

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...60 V

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Max. Schaltabstand:

2000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Klemme

Mit Zeitfunktion:

nein

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Spannungsart:

AC/DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Lichtart:

Infrarotlicht

Reichweite des Schutzfeldes:

2 m

Ausführung der Schaltfunktion:

Wechsler (NO/NC)

Breite des Sensors:

25 mm

Höhe des Sensors:

69.7 mm

Länge des Sensors:

100.4 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Reaktionszeit:

25 ms

Schaltfrequenz:

20 Hz

Wellenlänge des Sensors:

940 nm

Umgebungstemperatur:

-25...55 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...240 V

DATASENSING : S300-PA-1-C01-RX DIFF 24-240VAC VDC, Sensore fotoelettrico a tasteggio energetico