DATASENSING SRL - DTG950801200 S8-PR-5-M01-PP LED BGS 30CM PNP M8 - 950801200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbereich - 50...300 mm
Tastweite - 50...300 mm
Vorausfallmeldung - nein
Mit Zeitfunktion - nein
Bemessungsschaltabstand - 300 mm
Packung
1 ST
EAN
8027893056831
Artikelnummer
DTG950801200
Herstellernummer
950801200
Hersteller
MMD
Einstellbereich:
50...300 mm
Tastweite:
50...300 mm
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Bemessungsschaltabstand:
300 mm
Max. Schaltabstand:
300 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
25 mm
Höhe des Sensors:
14 mm
Länge des Sensors:
42 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-10...55 °C
Reaktionszeit:
1 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
0.3 m
Schaltfrequenz:
500 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12...30 V
Spannungsart:
DC
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Lichtfleck:
110 mm²
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Schutzart (IP):
IP67




