Startseite

DATASENSING SRL - DTG950801020 S8-PH-5-M01-PP BGS LASER 20CM PNP M8 - 950801020

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbereich - 20...200 mm

  • Tastweite - 20...200 mm

  • Vorausfallmeldung - nein

  • Mit Zeitfunktion - nein

  • Bemessungsschaltabstand - 200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8027893050198

Artikelnummer

DTG950801020

Herstellernummer

950801020

Hersteller

MMD

Einstellbereich:

20...200 mm

Tastweite:

20...200 mm

Vorausfallmeldung:

nein

Mit Zeitfunktion:

nein

Bemessungsschaltabstand:

200 mm

Max. Schaltabstand:

200 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

25 mm

Höhe des Sensors:

14 mm

Länge des Sensors:

42 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-10...55 °C

Reaktionszeit:

0.1 ms

Reichweite des Schutzfeldes:

0.2 m

Schaltfrequenz:

5000 Hz

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...30 V

Spannungsart:

DC

Lichtart:

Laserdiode, Rotlicht

Lichtfleck:

110 mm²

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Schutzart (IP):

IP67

I sensori fotoelettrici della serie S8 offrono le funzioni più avanzate di soppressione dello sfondo, ridotte dimensioni, grazie all’alta risoluzione ottenuta attraverso i modelli con emissione LASER. Una nuova tecnologia brevettata è ora disponibile perla rilevazione di oggetti trasparenti e/o particolarmente lucidi, in grado di svolgere la funzione di soppressione dello sfondo anche se altamente riflettente ed in movimento.