DATASENSING SRL - DTG950551050 S7-3-E-P FIBRE-OPT PNP CABLE LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...24 V
Spannungsart - DC
Breite des Verstärkers - 10 mm
Packung
1 ST
EAN
8027893020733
Artikelnummer
DTG950551050
Herstellernummer
950551050
Hersteller
MMD
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12...24 V
Spannungsart:
DC
Breite des Verstärkers:
10 mm
Höhe des Verstärkers:
36.5 mm
Länge des Verstärkers:
65 mm
Anzeige:
LED
Gehäusebauform:
Quader
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Lichtart:
Laserdiode, Infrarotlicht
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Nenntastweite:
100 mm
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Schutzart (IP):
IP65
Umgebungstemperatur:
-10...55 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Zeitfunktion:
nein


