DATASENSING SRL - DTG950201230 S6R-5-M10-P BACK SUPPR DC M12 NO-NC - 950201230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tastweite - 100...100 mm
Triangulation - Hintergrundausblendung
Vorausfallmeldung - nein
Mit Zeitfunktion - nein
Max. Schaltabstand - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
8027893001183
Artikelnummer
DTG950201230
Herstellernummer
950201230
Hersteller
MMD
Tastweite:
100...100 mm
Triangulation:
Hintergrundausblendung
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Max. Schaltabstand:
100 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Mit Reflektor:
nein
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
50 mm
Länge des Sensors:
50 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-25...55 °C
Reaktionszeit:
1 ms
Schaltfrequenz:
500 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15...30 V
Spannungsart:
DC
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Schutzart (IP):
IP65


