Startseite

DATASENSING SRL - DTG950151140 S6-1-C200 PROX AC DC CABLE - 950151140

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tastweite - 50...2000 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 15...264 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15...264 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8027893001008

Artikelnummer

DTG950151140

Herstellernummer

950151140

Hersteller

MMD

Tastweite:

50...2000 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

15...264 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

15...264 V

Mit Reflektor:

nein

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Max. Schaltabstand:

2000 mm

Vorausfallmeldung:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Mit Zeitfunktion:

nein

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Lichtart:

Infrarotlicht

Ausführung der Schaltfunktion:

Wechsler (NO/NC)

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

50 mm

Länge des Sensors:

50 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Reaktionszeit:

30 ms

Schaltfrequenz:

16 Hz

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Umgebungstemperatur:

-25...55 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

15...264 V

Sensore fotoelettrico in formato compatto 50x50. Normativa di riferimento: EN 60947-5-2.

Ein DATASENSING SRL Produkt

Entdecken Sie die DATASENSING SRL-Serie