DAIKIN - DAKRZASG140MY1 SKY AIR ADVANCE 3PH - RZASG140MY1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Single-Split
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Modell (Innengerät) - Boden
Über Inverter gesteuert - ja
Typ Kältemittel - R32
Packung
1 ST
EAN
4548848603329
Artikelnummer
DAKRZASG140MY1
Herstellernummer
RZASG140MY1
Hersteller
DAK
Ausführung:
Single-Split
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Modell (Innengerät):
Boden
Über Inverter gesteuert:
ja
Typ Kältemittel:
R32
Anschlussspannung:
380 V
Frequenz:
50 Hz
Kühlleistung:
13.4...13.4 kW
Heizleistung:
15.5...15.5 kW
Höhe:
990 mm
Breite:
940 mm
Tiefe:
320 mm
Luftvolumenstrom Kühlen:
4560...4560 m³/h
Luftvolumenstrom Heizen:
4920...4920 m³/h
Schalldruckniveau kühlen:
54...54 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
57...57 dB(A)
Gewicht:
77 kg


