DAIKIN - DAKRZASG100MY1 SKY AIR ADVANCE 3PH - RZASG100MY1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Single-Split
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Modell (Innengerät) - Boden
Typ Kältemittel - R32
Anschlussspannung - 380 V
Packung
1 ST
EAN
4548848603282
Artikelnummer
DAKRZASG100MY1
Herstellernummer
RZASG100MY1
Hersteller
DAK
Ausführung:
Single-Split
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Modell (Innengerät):
Boden
Typ Kältemittel:
R32
Anschlussspannung:
380 V
Frequenz:
50 Hz
Höhe:
990 mm
Breite:
940 mm
Tiefe:
320 mm
Schalldruckniveau kühlen:
53...53 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
57...57 dB(A)
Gewicht:
70 kg


