DAIKIN - DAKRZASG100MV1 SKY AIR ADVANCE 1PH - RZASG100MV1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modell (Innengerät) - Boden
Ausführung - Single-Split
Typ Kältemittel - R32
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Höhe - 900 mm
Packung
1 ST
EAN
4548848603275
Artikelnummer
DAKRZASG100MV1
Herstellernummer
RZASG100MV1
Hersteller
DAK
Modell (Innengerät):
Boden
Ausführung:
Single-Split
Typ Kältemittel:
R32
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Höhe:
900 mm
Breite:
940 mm
Tiefe:
320 mm
Frequenz:
50 Hz
Anschlussspannung:
220 V
Schalldruckniveau kühlen:
53...53 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
57...57 dB(A)
Gewicht:
70 kg


