DAIKIN - DAKRXM50R PERFERA ESTERNA - RXM50R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert - ja
Typ Kältemittel - R32
Kältemittel-Vorbefüllung - 1.15 kg
Anzahl der Phasen - 1
Packung
1 ST
EAN
4548848871179
Artikelnummer
DAKRXM50R
Herstellernummer
RXM50R
Hersteller
DAK
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert:
ja
Typ Kältemittel:
R32
Kältemittel-Vorbefüllung:
1.15 kg
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Schalldruckniveau kühlen:
48...48 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
49...49 dB(A)
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
12.7 mm
Max. Leitungslänge:
30 m
Max. Höhenunterschied:
20 m
Gewicht:
49 kg


