Startseite

DAIKIN - DAKRXM35R9 PERFERA ESTERNA - RXM35R9

KopierenKopieren
DAIKIN - DAKRXM35R9 PERFERA ESTERNA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Typ Kältemittel - R32

  • Kältemittel-Vorbefüllung - 0.76 kg

  • Anzahl der Phasen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4573535108603

Artikelnummer

DAKRXM35R9

Herstellernummer

RXM35R9

Hersteller

DAK

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Über Inverter gesteuert:

ja

Typ Kältemittel:

R32

Kältemittel-Vorbefüllung:

0.76 kg

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Schalldruckniveau kühlen:

49...49 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

49...49 dB(A)

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

6.35 mm

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

9.5 mm

Max. Leitungslänge:

20 m

Max. Höhenunterschied:

15 m

Gewicht:

32 kg

Unita esterna monosplit per condizionatore, marca DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA, modello DAKRXM35R9 - PERFERA ESTERNA