Startseite

DAIKIN - DAKRXM25R9 PERFERA ESTERNA - RXM25R9

KopierenKopieren
DAIKIN - DAKRXM25R9 PERFERA ESTERNA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Typ Kältemittel - R32

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Frequenz - 50 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

4573535108597

Artikelnummer

DAKRXM25R9

Herstellernummer

RXM25R9

Hersteller

DAK

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Typ Kältemittel:

R32

Über Inverter gesteuert:

ja

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Schalldruckniveau kühlen:

46...46 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

47...47 dB(A)

Kältemittel-Vorbefüllung:

0.76 kg

Gewicht:

32 kg

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

6.35 mm

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

9.5 mm

Max. Leitungslänge:

20 m

Max. Höhenunterschied:

15 m

Unita esterna monosplit per condizionatore, marca DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA, modello DAKRXM25R9 - PERFERA ESTERNA