Startseite

DAIKIN - DAKRXJ42A EMURA - RXJ42A

KopierenKopieren
DAIKIN - DAKRXJ42A EMURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Typ Kältemittel - R32

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Frequenz - 50 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

4573535102052

Artikelnummer

DAKRXJ42A

Herstellernummer

RXJ42A

Hersteller

DAK

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Typ Kältemittel:

R32

Über Inverter gesteuert:

ja

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Höhe:

820 mm

Breite:

480 mm

Tiefe:

1050 mm

Schalldruckniveau kühlen:

48...48 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

48...48 dB(A)

Kältemittel-Vorbefüllung:

1.1 kg

Gewicht:

49 kg

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

6.35 mm

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

12.7 mm

Max. Leitungslänge:

30 m

Max. Höhenunterschied:

20 m

Unita esterna monosplit per condizionatore, marca DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA, modello DAKRXJ42A - EMURA 2022