DAIKIN - DAKRXJ35A EMURA - RXJ35A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Typ Kältemittel - R32
Über Inverter gesteuert - ja
Anzahl der Phasen - 1
Frequenz - 50 Hz
Packung
1 ST
EAN
4548848064236
Artikelnummer
DAKRXJ35A
Herstellernummer
RXJ35A
Hersteller
DAK
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Typ Kältemittel:
R32
Über Inverter gesteuert:
ja
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Höhe:
612 mm
Breite:
402 mm
Tiefe:
906 mm
Schalldruckniveau kühlen:
49...49 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
49...49 dB(A)
Kältemittel-Vorbefüllung:
0.76 kg
Gewicht:
33 kg
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6.35 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
9.5 mm
Max. Leitungslänge:
20 m
Max. Höhenunterschied:
15 m


