DAIKIN - DAKRXJ25A EMURA - RXJ25A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert - ja
Typ Kältemittel - R32
Kältemittel-Vorbefüllung - 0.76 kg
Anzahl der Phasen - 1
Packung
1 ST
EAN
4548848064243
Artikelnummer
DAKRXJ25A
Herstellernummer
RXJ25A
Hersteller
DAK
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert:
ja
Typ Kältemittel:
R32
Kältemittel-Vorbefüllung:
0.76 kg
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Höhe:
612 mm
Breite:
402 mm
Tiefe:
906 mm
Schalldruckniveau kühlen:
46...46 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
47...47 dB(A)
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6.35 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
9.5 mm
Max. Leitungslänge:
20 m
Max. Höhenunterschied:
15 m
Gewicht:
33 kg


