Startseite

DAIKIN - DAKRXJ20A EMURA - RXJ20A

KopierenKopieren
DAIKIN - DAKRXJ20A EMURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Typ Kältemittel - R32

  • Kältemittel-Vorbefüllung - 0.76 kg

  • Anzahl der Phasen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4548848064229

Artikelnummer

DAKRXJ20A

Herstellernummer

RXJ20A

Hersteller

DAK

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Über Inverter gesteuert:

ja

Typ Kältemittel:

R32

Kältemittel-Vorbefüllung:

0.76 kg

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Höhe:

612 mm

Breite:

402 mm

Tiefe:

906 mm

Schalldruckniveau kühlen:

46...46 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

47...47 dB(A)

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

6.35 mm

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

9.5 mm

Max. Leitungslänge:

20 m

Max. Höhenunterschied:

15 m

Gewicht:

33 kg

Unita esterna monosplit per condizionatore, marca DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA, modello DAKRXJ20A - EMURA 2022