DAIKIN - DAKRXA50B SPLIT<COMP<H/P - RXA50B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert - ja
Typ Kältemittel - R32
Kältemittel-Vorbefüllung - 1.1 kg
Anzahl der Phasen - 1
Packung
1 ST
EAN
4548848696826
Artikelnummer
DAKRXA50B
Herstellernummer
RXA50B
Hersteller
DAK
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert:
ja
Typ Kältemittel:
R32
Kältemittel-Vorbefüllung:
1.1 kg
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Schalldruckniveau kühlen:
48...48 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
48...48 dB(A)
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6.35 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
12.7 mm
Max. Leitungslänge:
30 m
Max. Höhenunterschied:
20 m
Gewicht:
50 kg


