DAIKIN - DAKRXA35A9 STYLISH ESTERNA - RXA35A9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert - ja
Typ Kältemittel - R32
Kältemittel-Vorbefüllung - 0.76 kg
Anzahl der Phasen - 1
Packung
1 ST
EAN
2000001157596
Artikelnummer
DAKRXA35A9
Herstellernummer
RXA35A9
Hersteller
DAK
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert:
ja
Typ Kältemittel:
R32
Kältemittel-Vorbefüllung:
0.76 kg
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Schalldruckniveau kühlen:
49...49 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
49...49 dB(A)
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6.35 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
9.5 mm
Max. Leitungslänge:
20 m
Max. Höhenunterschied:
15 m
Gewicht:
32 kg


