Startseite

DAIKIN - DAKMC55W PURIFICATORE - MC55W

KopierenKopieren
DAIKIN - DAKMC55W PURIFICATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luftreiniger

  • Geeignet für eine Raumfläche bis - 82 m²

  • Leistung - 15 W

  • Farbe - weiß

  • Höhe - 500 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4548848856824

Artikelnummer

DAKMC55W

Herstellernummer

MC55W

Hersteller

DAK

Ausführung:

Luftreiniger

Geeignet für eine Raumfläche bis:

82 m²

Leistung:

15 W

Farbe:

weiß

Höhe:

500 mm

Breite:

270 mm

Tiefe:

270 mm

Purificatore d'aria, marca DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA, modello DAKMC55W - PURIFICATORE