DAIKIN - DAKFVA71A COLONNA - FVA71A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert - ja
Anzahl der Phasen - 1
Frequenz - 50/60 Hz
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
4548848602759
Artikelnummer
DAKFVA71A
Herstellernummer
FVA71A
Hersteller
DAK
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert:
ja
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50/60 Hz
Farbe:
weiß
Schalldruckniveau kühlen:
38...43 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
38...43 dB(A)
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
9.52 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
15.9 mm


