DAIKIN - DAKFVA140A COLONNA - FVA140A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert - ja
Anzahl der Phasen - 1
Frequenz - 50/60 Hz
Kühlleistung - 8.68...13.4 kW
Packung
1 ST
EAN
4548848602742
Artikelnummer
DAKFVA140A
Herstellernummer
FVA140A
Hersteller
DAK
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert:
ja
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50/60 Hz
Kühlleistung:
8.68...13.4 kW
Heizleistung:
15.5...15.5 kW
Farbe:
weiß
Schalldruckniveau kühlen:
48...53 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
48...53 dB(A)
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
9.52 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
15.9 mm
Gewicht:
50 kg


