DAIKIN - DAKFVA100A COLONNA - FVA100A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert - ja
Anzahl der Phasen - 1
Frequenz - 50/60 Hz
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
4548848602728
Artikelnummer
DAKFVA100A
Herstellernummer
FVA100A
Hersteller
DAK
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert:
ja
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50/60 Hz
Farbe:
weiß
Schalldruckniveau kühlen:
44...50 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
44...50 dB(A)
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
9.52 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
15.9 mm
Gewicht:
50 kg


