DAIKIN - DAKFUA71A PENSILE 4 VIE UNIFICATO - FUA71A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Modell (Innengerät) - Deckenunterbau
Über Inverter gesteuert - ja
Typ Kältemittel - R32
Höhe - 290 mm
Packung
1 ST
EAN
4548848602858
Artikelnummer
DAKFUA71A
Herstellernummer
FUA71A
Hersteller
DAK
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Modell (Innengerät):
Deckenunterbau
Über Inverter gesteuert:
ja
Typ Kältemittel:
R32
Höhe:
290 mm
Breite:
1030 mm
Tiefe:
1020 mm
Farbe:
weiß
Anzahl der Gebläsestufen:
10
Luftvolumenstrom Kühlen:
960...1380 m³/h
Luftvolumenstrom Heizen:
960...1380 m³/h
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
9.52 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
15.9 mm
Mit Luftreinigungsfilter:
ja
Mit Fernbedienung:
ja
Mit drahtloser Fernbedienung:
ja
Gewicht:
25 kg


