DAIKIN - DAKFTXZ35N SEZ.INTERNA URURU SARARA - R32 - FTXZ35N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Modell (Innengerät) - Wand (hoch)
Über Inverter gesteuert - ja
Typ Kältemittel - R32
Anschlussspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
4548848246960
Artikelnummer
DAKFTXZ35N
Herstellernummer
FTXZ35N
Hersteller
DAK
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Modell (Innengerät):
Wand (hoch)
Über Inverter gesteuert:
ja
Typ Kältemittel:
R32
Anschlussspannung:
230 V
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Kühlleistung:
0.6...5.3 kW
Heizleistung:
0.6...9 kW
Höhe:
440 mm
Breite:
360 mm
Tiefe:
870 mm
Farbe:
weiß
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6.35 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
9.5 mm
Mit Fernbedienung:
ja
Gewicht:
15 kg


