DAIKIN - DAKFTXM50R PERFERA WALL INTERNA - FTXM50R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Modell (Innengerät) - Wand (hoch)
Über Inverter gesteuert - ja
Typ Kältemittel - R32
Anzahl der Phasen - 1
Packung
1 ST
EAN
4548848871094
Artikelnummer
DAKFTXM50R
Herstellernummer
FTXM50R
Hersteller
DAK
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Modell (Innengerät):
Wand (hoch)
Über Inverter gesteuert:
ja
Typ Kältemittel:
R32
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Kühlleistung:
0.03...0.03 kW
Heizleistung:
0.032...0.032 kW
Farbe:
weiß
Schalldruckniveau kühlen:
27...44 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
31...43 dB(A)
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6.35 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
12.7 mm
Mit Fernbedienung:
ja
Mit drahtloser Fernbedienung:
ja
Gewicht:
14.5 kg
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein


