DAIKIN - DAKFTXM42R PERFERA WALL INTERNA - FTXM42R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modell (Innengerät) - Wand (hoch)
Typ Kältemittel - R32
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Kühlleistung - 0.34...0.34 kW
Heizleistung - 0.038...0.038 kW
Packung
1 ST
EAN
4548848871070
Artikelnummer
DAKFTXM42R
Herstellernummer
FTXM42R
Hersteller
DAK
Modell (Innengerät):
Wand (hoch)
Typ Kältemittel:
R32
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Kühlleistung:
0.34...0.34 kW
Heizleistung:
0.038...0.038 kW
Über Inverter gesteuert:
ja
Farbe:
weiß
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Schalldruckniveau kühlen:
21...45 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
21...45 dB(A)
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6.35 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
9.5 mm
Gewicht:
10 kg
Mit Fernbedienung:
ja
Mit drahtloser Fernbedienung:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein


