DAIKIN - DAKFTXM25R PERFERA WALL INTERNA - FTXM25R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Modell (Innengerät) - Wand (hoch)
Über Inverter gesteuert - ja
Typ Kältemittel - R32
Anzahl der Phasen - 1
Packung
1 ST
EAN
4548848871360
Artikelnummer
DAKFTXM25R
Herstellernummer
FTXM25R
Hersteller
DAK
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Modell (Innengerät):
Wand (hoch)
Über Inverter gesteuert:
ja
Typ Kältemittel:
R32
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Kühlleistung:
0.025...0.025 kW
Heizleistung:
0.022...0.022 kW
Farbe:
weiß
Schalldruckniveau kühlen:
19...41 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
20...39 dB(A)
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6.35 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
9.5 mm
Mit Fernbedienung:
ja
Mit drahtloser Fernbedienung:
ja
Gewicht:
10 kg
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein


