DAIKIN - DAKFTXJ25AB EMURA - FTXJ25AB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert - ja
Typ Kältemittel - R32
Anschlussspannung - 230 V
Anzahl der Phasen - 1
Packung
1 ST
EAN
4548848064021
Artikelnummer
DAKFTXJ25AB
Herstellernummer
FTXJ25AB
Hersteller
DAK
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert:
ja
Typ Kältemittel:
R32
Anschlussspannung:
230 V
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Höhe:
305 mm
Breite:
212 mm
Tiefe:
900 mm
Farbe:
schwarz
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6.35 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
9.5 mm
Gewicht:
12 kg


