Startseite

DAIKIN - DAKFTXA42BB STYLISH INTERNA BLACK 42 - FTXA42BB

KopierenKopieren
DAIKIN - DAKFTXA42BB STYLISH INTERNA BLACK 42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Typ Kältemittel - R32

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Anzahl der Phasen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4548848855230

Artikelnummer

DAKFTXA42BB

Herstellernummer

FTXA42BB

Hersteller

DAK

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Über Inverter gesteuert:

ja

Typ Kältemittel:

R32

Anschlussspannung:

230 V

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Höhe:

310 mm

Breite:

400 mm

Tiefe:

880 mm

Farbe:

schwarz

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

6.35 mm

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

12.7 mm

Gewicht:

11.5 kg

Unita interna per condizionatore, marca DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA, modello DAKFTXA42BB - STYLISH INTERNA BLACK 42