DAIKIN - DAKFTXA20BT STYLISH INTERNA BLACKWOOD 20 - FTXA20BT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert - ja
Typ Kältemittel - R32
Anschlussspannung - 230 V
Anzahl der Phasen - 1
Packung
1 ST
EAN
4548848815098
Artikelnummer
DAKFTXA20BT
Herstellernummer
FTXA20BT
Hersteller
DAK
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert:
ja
Typ Kältemittel:
R32
Anschlussspannung:
230 V
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Höhe:
300 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
880 mm
Farbe:
schwarz
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6.35 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
9.5 mm
Gewicht:
11.5 kg


