DAIKIN - DAKFTXA20BB STYLISH INTERNA BLACK 20 - FTXA20BB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modell (Innengerät) - Wand (hoch)
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Typ Kältemittel - R32
Höhe des Innengerätes - 295 mm
Breite des Innengerätes - 798 mm
Packung
1 ST
EAN
4548848855209
Artikelnummer
DAKFTXA20BB
Herstellernummer
FTXA20BB
Hersteller
DAK
Modell (Innengerät):
Wand (hoch)
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Typ Kältemittel:
R32
Höhe des Innengerätes:
295 mm
Breite des Innengerätes:
798 mm
Tiefe des Innengerätes:
189 mm
Anzahl der Innenteile gesamt:
1


