DAIKIN - DAKFNA50A9 CANALIZZATA VERTICALE UNIFICATA 50 - FNA50A9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Modell (Innengerät) - Boden
Über Inverter gesteuert - ja
Anzahl der Phasen - 1
Frequenz - 50/60 Hz
Packung
1 ST
EAN
4548848722969
Artikelnummer
DAKFNA50A9
Herstellernummer
FNA50A9
Hersteller
DAK
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Modell (Innengerät):
Boden
Über Inverter gesteuert:
ja
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50/60 Hz
Schalldruckniveau kühlen:
30...36 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
30...36 dB(A)
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6.35 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
12.7 mm
Gewicht:
30 kg


