Startseite

DAIKIN - DAKFNA25A9 CANALIZZATA VERTICALE UNIFICATA 25 - FNA25A9

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Modell (Innengerät) - Boden

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Frequenz - 50/60 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

4548848722945

Artikelnummer

DAKFNA25A9

Herstellernummer

FNA25A9

Hersteller

DAK

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Modell (Innengerät):

Boden

Über Inverter gesteuert:

ja

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50/60 Hz

Schalldruckniveau kühlen:

28...33 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

28...33 dB(A)

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

6.35 mm

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

9.52 mm

Gewicht:

23 kg

L'unità più compatta della sua classe, solo 245 mm (altezza integrata 300 mm): i controsoffitti stretti non saranno più un problema La prevalenza media fino a 150Pa permette l’uso dell’unità con canalizzazioni flessibili di varie lunghezze La combinazione con tecnologia Bluevolution a R-32 riduce l'impatto ambientale del 68% rispetto ai sistemi a R-410A, comporta una riduzione diretta dei consumi energetici grazie all'elevata efficienza energetica e ha una carica di refrigerante inferiore - fino al 16%in meno La possibilità di modificare la prevalenza tramite telecomando a filo consente di ottimizzare il volume di aria immessa Installazione discreta nel soffitto: sono visibili solo le griglie di aspirazione e mandata Bassa rumorosità di soli 25dBA Gamma di unità interne unificate per R-32 e R-410A Kit per suddivisione in più zone che permette il controllo individuale delle diverse zone di climatizzazione da parte di una singola unità interna Consumo energetico ridotto con motore DC del ventilatore appositamente progettato Aspirazione aria esterna opzionale Installazione flessibile: l'aria può essere aspirata dal retro o dalla parte inferiore ed è possibile scegliere tra uso libero o in combinazione con griglie di aspirazione opzionali La pompa di scarico condensa standard integrata con prevalenza di 625 mm aumenta la flessibilità e la velocità di installazione