DAIKIN - DAKFHA71A9 SKYAIR<LARGE<H/P<FHA<071 - FHA71A9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Modell (Innengerät) - Deckenunterbau
Über Inverter gesteuert - ja
Typ Kältemittel - sonstige
Anzahl der Phasen - 1
Packung
1 ST
EAN
4548848717545
Artikelnummer
DAKFHA71A9
Herstellernummer
FHA71A9
Hersteller
DAK
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Modell (Innengerät):
Deckenunterbau
Über Inverter gesteuert:
ja
Typ Kältemittel:
sonstige
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Höhe:
350 mm
Breite:
1430 mm
Tiefe:
880 mm
Farbe:
weiß
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
9.52 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
15.9 mm
Mit Luftreinigungsfilter:
ja
Mit Fernbedienung:
ja
Mit drahtloser Fernbedienung:
ja
Mit Zeitschaltprogramm/Timer:
ja
Gewicht:
32 kg


